• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Entriegelungswerkzeug KABELEX Nr.1591N ENTRIEGELUNGSWERKZEUG KABELEX Flachkontaktmaß-D.2,8; 5,8mm

Artikel-Nr.: L60010 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
für Kontaktmaß 2,8 mm; 5,8 mm
Gewicht 25 g
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 22
EAN / GTIN 4018754131150
Herstellernummer 74620041
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Für Flachsteckhülsen in Steckern mit zwei Entriegelungskanälen, Junior Power Timer-Kontakte, Standard Power Timer-Kontakte, z. B. BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Ford, MAN, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi.

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Flachsteckhülsen in Steckern mit 2 Entriegelungskanälen, Junior Power Timer-Kontakte, Standard Power Timer-Kontakte, z. B. in BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Ford, MAN, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi

Merkmal:

  • Flachkontakte für Kontaktmaß: 2,8; 5,8 mm
  • Gewicht: 25 g