Odblokovací nástroj KABELEX č. 1591N ODBLOKOVACÍ NÁSTROJ KABELEX rozměr plochého kontaktu-D.2.8; 5,8 mm

Artiklové číslo: L60010 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Pro rozměr kontaktu 2,8 mm; 5,8 mm
Hmotnost 25 g
Druh produktu Nástroj na zatahování kabelů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 22
EAN / GTIN 4018754131150
Číslo výrobce 74620041
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Für Flachsteckhülsen in Steckern mit zwei Entriegelungskanälen, Junior Power Timer-Kontakte, Standard Power Timer-Kontakte, z. B. BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Ford, MAN, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi.

Popis:

Eigenschaften:
  • für Flachsteckhülsen in Steckern mit 2 Entriegelungskanälen, Junior Power Timer-Kontakte, Standard Power Timer-Kontakte, z. B. in BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Ford, MAN, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi

Charakteristika:

  • Flachkontakte für Kontaktmaß: 2,8; 5,8 mm
  • Gewicht: 25 g