Ontgrendelingsgereedschap KABELEX Nr.1591N UNLOCKING TOOL KABELEX vlakke contactafmeting-D.2.8; 5,8 mm

Artikelnummer: L60010 22
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
voor contactmaat 2,8 mm; 5,8 mm
Gewicht 25 g
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 22
EAN/GTIN 4018754131150
Nummer fabrikant 74620041
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Für Flachsteckhülsen in Steckern mit zwei Entriegelungskanälen, Junior Power Timer-Kontakte, Standard Power Timer-Kontakte, z. B. BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Ford, MAN, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi.

Omschrijving:

Eigenschaften:
  • für Flachsteckhülsen in Steckern mit 2 Entriegelungskanälen, Junior Power Timer-Kontakte, Standard Power Timer-Kontakte, z. B. in BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Ford, MAN, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi

Kenmerk:

  • Flachkontakte für Kontaktmaß: 2,8; 5,8 mm
  • Gewicht: 25 g