Scotch-Brite™ Vliesscheibe SL-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS HD

Artikel-Nr.: 7100233819
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100233819
EAN / GTIN 04046719037650
Herstellernummer 7100233819

Beschreibung

Ausführung:

Kletthaftende Vliesscheibe auf einer Gewebeunterlage
Festes und kantenstabiles Nylon-Vlies
Trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche
Lange Lebensdauer und gleichmäßiges Finish
Kletthaftung ermöglicht schnellen und unkomplizierten Scheibenwechsel

Beschreibung:

Das feste und kantenstabile Nylon-Faservlies der Scotch-Brite™ Vliesscheibe SL-DH mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage erlaubt trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche. Die zähe SL-Ausführung eignet sich inbesondere bei härteren Metallarten, wie z. B. Edelstahl.

Merkmal:

Einsatz auf Winkelscheifer

Hinweis:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren