Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ SL-DH, SD, A GROS, 115 x 22mm

Réf.: 7100233819
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100233819
EAN / GTIN 04046719037650
Réf. fabricant 7100233819

Description

Exécution:

Disque en non-tissé auto-agrippant sur un support en tissu
Non-tissé en nylon solide et stable sur les bords
Pas de sous-affûtage de la surface malgré l'enlèvement de matière
Longue durée de vie et finition uniforme
L'adhérence crochet-boucle permet un changement de disque rapide et simple

Description:

Le disque de conditionnement de surfaces SL Scotch-Brite™ est un disque abrasif non tissé durable et agressif pour les applications de lissage des soudures. Nos disques permettent une abrasion et une finition homogènes, souvent en une seule étape.

Caractéristique(s):

Longue durée de vie et finition uniforme
L'adhérence fermeture auto-agrippante permet un changement rapide et facile du disque.
Utilisation sur meuleuse d'angle

Remarque(s):

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications