VNGA 160408-F2 IB10HC Rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 2 CBN-Schneiden für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl, Sintermetallen und hoch hitzebeständigen Legierungen

Artikel-Nr.: 6996126
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6996126
EAN / GTIN 7291075283228
Herstellernummer 6996126
L-Nummer L24270 66

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer F
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 16.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren