VNGA 160408-F2 IB10HC Kosočtvercové 35° břitové destičky se 2 břity z CBN pro obrábění kalené oceli, slinutých kovů a vysoce žáruvzdorných slitin

Artiklové číslo: 6996126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6996126
EAN / GTIN 7291075283228
Číslo výrobce 6996126
L-číslo L24270 66

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso F, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 16,6 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 16.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů