E20S SDXNR-07 Bohrstangen für doppelseitige, rhombische DNGP 0703 -55°-Wendeschneidplatten für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 6989916
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6989916
EAN / GTIN 7291075349160
Herstellernummer 6989916
L-Nummer L23990 273

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 24 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 12.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Dmin Abstechen 24 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -13 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 36 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren