Sicherungsstift Ø 2,5 mm

Artikel-Nr.: 6261120
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6261120
EAN / GTIN 4010886626115
Herstellernummer 6261120
L-Nummer L60160 6393

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherungsstift d 2,5 mm für 13-24 mm

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 2,5
  • Gesamtlänge [mm]: 16 mm
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren