Biztonsági csap d 2,5 mm a 13-24 mm-esekhez

Cikkszám: 6261120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztosító szeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6261120
EAN / GTIN 4010886626115
Gyártó száma 6261120
L-szám L60160 6393

Leírás

Leírás:

D 2,5 mm-es reteszelőcsap 13-24 mm esetén

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 2,5
  • Teljes hossz [mm]: 16 mm
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs