22UEIRL U 55 IC50M 55°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 5900033
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5900033
EAN / GTIN 7291075046687
Herstellernummer 5900033
L-Nummer L23960 218

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 8 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 5.5 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 4.5 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 3.25 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 8 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 5.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 4.5 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 3.25 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren