MTH 23 I 4.0 ISO IC908 Wendelförmige Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Innen-Gewinden

Artikel-Nr.: 5607456
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607456
EAN / GTIN 7291075369533
Herstellernummer 5607456
L-Nummer L24290 278

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 27 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 3.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm, Gewindesteigung (TP) 4 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 27 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 3.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 4 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren