Gewinde-Ausschusslehrdorn / AD M 58x1,5 Toleranz 6H LH

Artikel-Nr.: 513186
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513186
EAN / GTIN 4046122138562
Herstellernummer 513186
L-Nummer L40130 4038

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrdorn / AD M 58x1,5 Toleranz 6H LH

Gewinde-Ausschusslehrdorn
Baumaße nach DIN 2283-1
über Nenn-Ø 40 mm DIN 2283-2

Das könnte Sie auch interessieren