Innenmessschraube 40-50 mm

Artikel-Nr.: 427800 40-50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 29,50 € /Stk.
  • 38,80 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 40 mm - 50 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 4 µm
Spindel-⌀ 7 mm
Messtrommel-⌀ 12,5 mm
Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 427800 40-50
EAN / GTIN 2050001053626
Herstellernummer 4163001

Beschreibung

Ausführung:

Leichte, knickfeste Rohrkonstruktion. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Messflächen gehärtet und sphärisch geläppt. Bedienelemente und Ableseteile mattverchromt. Ab Messbereich 100 − 125 mm mit Wärmedämmung und Feststelleinrichtung.

Lieferumfang:

Messschraube in Hülse.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren
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
    Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb