{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 40 mm - 50 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 4 µm | |
⌀ Stelo | 7 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 12,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 2 punte |
Codice articolo | 427800 40-50 | |
EAN / GTIN | 2050001053626 | |
Codice del produttore | 4163001 |