Innermikrometer 40-50 mm

Art-nr: 427800 40-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 373,82 SEK /st.
  • 491,67 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 40 mm - 50 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 4 µm
spindel-⌀ 7 mm
Mättrummans ⌀ 12,5 mm
Mätteknik analog
Produktslag 2-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 427800 40-50
EAN/GTIN 2050001053626
Tillverkarens nummer 4163001

Benämning

Utförande:

Lätt, knäckhållfast rörkonstruktion. Helt härdad och slipad mätspindel. Härdade och sfäriskt läppade mätytor. Manöverdon och avläsningsdelar mattförkromade. Från mätområde 100 – 125 mm med värmeisolering och låsanordning.

Leveransinnehåll:

Mikrometer i hylsa.
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen