Ergonomie-Feilenheft FH4/1 115 mm für flache und halbrunde Feilen, Feilenlänge 200-250mm (100)

Artikel-Nr.: 4007220535783
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
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
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220535783
EAN / GTIN 4007220535783
Herstellernummer 12617241
L-Nummer L51060 179

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten.

Merkmal:

  • PFERD Typ: FH 4/1
  • Passend für Länge [mm]: 200, 250 mm
  • Passend für: Profile flachstumpf, flachspitz, halbrund
  • Länge, Gesamt: 115 mm

Vorteil:

  • Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken.
  • Ergonomische Form mit optimalem Griff.
  • Kein Wegrollen der Feilen.
  • Außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil.
  • Ohne Weichmacher.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren