• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango ergonómico FH4/1 115 mm para limas planas y de media caña, longitud de la lima 200-250 mm (100)

Número de artículo: 4007220535783
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
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
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220535783
EAN / GTIN 4007220535783
Número del fabricante 12617241
Número L L51060 179

Descripción

Descripción:

El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. Mango ergonómico para un trabajo cómodo y seguro.

Característica:

  • PFERD Tipo: FH 4/1
  • Adecuado para longitud [mm]: 200, 250 mm
  • Adecuada para: Perfiles: plana paralela, plana de punta y media caña
  • Longitud, total: 115 mm

Ventaja:

  • Protegen las manos de esquinas y cantos vivos.
  • Forma ergonómica con agarre óptimo.
  • Las limas no ruedan.
  • Exterior de plástico blanco con pieza interior dura y estable.
  • Sin plastificante.