SLANL 3232P-15 TANG-JHP Werkzeughalter für tangential montierte LNMX-Wendeschneidplatten mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 3602670
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602670
EAN / GTIN 7291075301410
Herstellernummer 3602670
L-Nummer L23990 1403

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 30 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 40 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1506
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren