S10K STFCL-11 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600986
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600986
EAN / GTIN 7291075065145
Herstellernummer 3600986
L-Nummer L23990 537

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Dmin Abstechen 13 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 9 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TCMT 110202-F3P
  • Dmin Abstechen 13 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 29 mm
  • Schafthöhe (H) 9 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren