• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 16/18

Artikel-Nr.: 341421 16/18
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 3 mm - 16 mm
Außen-⌀ 52 mm
Bohrkopflänge geschlossen 105 mm
Bohrfutterkegel B 18
größter Bohrfutterkegel-⌀ 17,431 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341421 16/18
EAN / GTIN 8436004856640
Hersteller/verantwortliche Person Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), Spanien

Beschreibung

Ausführung:

Industrieausführung
Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.
Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.