{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | |
| Ulko-⌀ | 52 mm | |
| Pituus suljettu | 105 mm | |
| Poraistukkakartio | B 18 | |
| suurin poraistukkakartion ⌀ | 17,431 mm | |
| Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
| Tuotekoodi | 341421 16/18 | |
| EAN / GTIN | 8436004856640 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |