MFQ8 D2.50-06-1.00-12 Planfräser mit mäßigem Vorschub und doppelseitigen Schneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3395214
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie NEOFEED
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3395214
EAN / GTIN 7291075439250
Herstellernummer 3395214
L-Nummer L23980 2858

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.776″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 22 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "NEOFEED" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren