MTE D1.56-2-W1.25-30 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3346930
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346930
EAN / GTIN 7291075377477
Herstellernummer 3346930
L-Nummer L24090 218

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 1.56″ ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/8″ ,Nutzlänge (LU) 2.84″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.18″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.56″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.181″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/8″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 2.84″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren