Service Arbeitshose Denim Stretch Marineblau/Schwarz C150

Artikel-Nr.: 149711418999C150
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
Farbe marineblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 150
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149711418999C150
EAN / GTIN 7330509554715
Herstellernummer 149711418999C150

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch, 340 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Seitentaschen
Kniepolstertaschen - oben mit Abdeckung und Klettverschluss. Stretchmaterial an Außen- und Innenseite für eine bessere ergonomische Passform
Zwei Beintaschen mit Patten. Eine mit Stifttasche und innenliegender Mesh-Handytasche, eine mit Stift- und Messertasche und Öffnung für Zollstock

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Metall-Reißverschluss im Schritt
Metallknöpfe
D-Ring

Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
2-Wege-Stretch, Stretch-Einsatz an Knietasche und Wade

Reflex
Reflektierende Details

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen

Beschreibung:

  • Denim Stretch Service Arbeitshose aus Jeansstoff
  • Für einen optimalen Schnitt und perfekten Tragekomfort hat die Bundhose Stretch-Einsätze an den Waden und im Schritt, so wie von oben zu füllende Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch
  • Sorgfältig gewählte Details, wie zum Beispiel, diskrete Reflexpaspeln und eine Handytasche aus leichtem Netzfutter machen diese Bundhose zu einem passenden Begleiter im Arbeitsalltag

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren