• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pantalón de servicio de tela vaquera elástico C150

Número de artículo: 149711418999C150
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
Color marineblau / schwarz
Talla de confección DE 150
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 149711418999C150
EAN / GTIN 7330509554715
Número del fabricante 149711418999C150

Descripción

Ejecución:


Material principal
55% algodón, 30% poliéster, 15% poliamida, tejido vaquero, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillos interiores
Bolsillos para rodilleras - cargados en la parte superior con solapa y cierre de cierre por adherencia. Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico
Dos bolsillos en las piernas con solapas. Uno con bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior de malla para teléfono, otro con bolsillo para bolígrafo y navaja y abertura para regla plegable.

Detalles
Bucle de martillo lateral
Bragueta con cremallera metálica
Botones metálicos
Anillo en D

Acabado
Bajo de pernera ajustable con botones

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Elástico en 2 direcciones, Panel elástico en el bolsillo de la rodilla y en la pantorrilla

Reflex
Detalles reflectantes

Refuerzo
Bolsillos de rodillas reforzados con CORDURA®-stretch

Descripción:

  • Pantalón de servicio denim elástico con construcción vaquera
  • Para un ajuste y comodidad óptimos, el pantalón también cuenta con paneles elásticos en los muslos, así como bolsillos de rodilla de carga superior en CORDURA®-elástica
  • Detalles cuidadosamente seleccionados, como discretos detalles reflectantes y bolsillo móvil en malla
  • No recomendado para oficios industriales

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057