GARANT Master Steel FEED VHM-Stufenbohrer konfigurierbar ab Menge 3 Stück 15,51-17,5 mm

Artikel-Nr.: 125040 15,51-17,5
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Zähnezahl Z: 3
  • Spitzenwinkel: 145

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Toleranz Nenn-⌀ m7
Zähnezahl Z 3
Spitzenwinkel 145 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Senkstufenwinkel 90 Grad
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Nenn-⌀ DC 15,51 mm - 17,50 mm
⌀ D2 2. Stufe mit Fase h7 18 mm
Stufenhöhe L1 min - max 17,50 mm - 40,15 mm
Spannutenlänge Lc 73 mm
Gesamtlänge L 123 mm
Schaft-⌀ Ds 18 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,61 mm/U
Farbring grün
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 125040 15,51-17,5
EAN / GTIN 4062406159764

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stufenbohrer, fertig geschliffen nach Ihren Angaben.
Zur Herstellung von Bohrung und 90° Ansenkung in einem Arbeitsschritt ohne Werkzeugwechsel.
3-schneidiger Bohrer, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.
Toleranz Bohrer (Nenn-⌀): m7.
Toleranz erste Stufe (Nenn-⌀ D2): h7.

Hinweis:

Nenn-⌀ und Stufenlänge sind konfigurierbar (frei wählbar im Bereich gemäß Tabelle) und nach Angabe geschliffen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren