• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung SCMT 09T304/30

Artikel-Nr.: GG2655 09T304/30
Setpreis 30 Stück (3,45 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBT130
Spanbrecher MM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,25 mm - 3,25 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 mm/min - 135 mm/min
Inhalt 260791 HBT130
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2655 09T304/30
EAN / GTIN 4067263096696

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren
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
    Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb