{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Sorte | SP4019 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Nebenanwendung | S | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 3J | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 300 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 40 m/min - 110 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250777 SP4019 | |
EAN / GTIN | 5655084 | |
Herstellernummer | 5655084 |