{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Sorte | NL400 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Nebenanwendung | S | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | 4E | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 250 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 30 m/min - 90 m/min | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250777 NL400 |