Schnellwechseladapter, Weldon für Innenmutter ER 25 6 mm

Artikel-Nr.: 319763 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Außen-⌀ D 41 mm
Auskraglänge A-Maß 32,4 mm
Produktart Schnellwechsel-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319763 6
EAN / GTIN 4062406328764

Beschreibung

Ausführung:

  • Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.
  • Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.

Vorteil:

Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.
Multiflexibler Einsatz:
  • Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.
  • Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.

Verwendung:

Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren