Rychlovýměnný adaptér, Weldon pro vnitřní matici ER 25 6 mm

Artiklové číslo: 319763 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Obvodová házivost ≤ 3
Vnější ⌀ D 41 mm
Délka vyložení rozměr A 32,4 mm
Druh produktu Rychlovýměnný adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319763 6
EAN / GTIN 4062406328764

Popis

Provedení:

  • Dvoudílné provedení sestávající ze základního tělesa a přesné upínací matice.
  • Vyrobeno z vysoce kvalitní nástrojové oceli, všechny funkční povrchy kalené a opracované.

Výhoda:

Velmi snadno použitelný systém rychlé výměny poháněných nástrojů (AGW). Rychlovýměnný adaptér se připravuje pomocí nástroje a osazuje se prostřednictvím systému AGW. Upínací matice má kuličkové uložení.
Multiflexibilní použití:
  • Rychlá a snadná výměna adaptérů u použitých systémů AGW.
  • Vhodné pro všechny poháněné nástroje od různých výrobců s připojením kleštinou ER.

Použití:

Pro vrtání a frézování u poháněných nástrojů s připojením kleštinou ER.