Adattatore a cambio rapido, Weldon per filetto interno ER 25 6 mm

Codice art.: 319763 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
Precisione della concentricità radiale ≤ 3
⌀ Esterno D 41 mm
Sporgenza totale Dim. A 32,4 mm
Tipo di prodotto Adattatore a cambio rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319763 6
EAN / GTIN 4062406328764

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione composta da due pezzi: corpo base e ghiera di serraggio di precisione.
  • In acciaio per utensili di alta qualità; tutte le superfici funzionali temprate e lavorate.

Vantaggi:

Sistema di cambio rapido facilissimo da usare per utensili motorizzati. Preparazione dell’adattatore a cambio rapido con utensile e sostituzione mediante utensili motorizzati. La ghiera di serraggio è montata su cuscinetti a sfera.
Impiego multiflessibile:
  • cambio semplice e rapido degli adattatori per gli utensili motorizzati impiegati.
  • Per tutti gli utensili motorizzati di diversi produttori con attacco per pinze ER.

Uso:

Per i lavori di foratura e fresatura con utensili motorizzati con attacco per pinze ER.