Aufnahme für mechanische Spannzange, Außen-⌀ D: 65mm

Artikel-Nr.: 370125 65
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe H 35 mm
Schlüsselweite SW 8 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370125 65
EAN / GTIN 4059245292509
Herstellernummer K1183.065

Beschreibung

Verwendung:

  • Zur Aufnahme von Spannzangen für die Innen- sowie Außenspannung.
  • Spannzangen werden mittels 2 Zylinderstiften auf der Aufnahme positioniert und gegen Verdrehen gesichert.

Werkstoff:

Vergütungsstahl vernickelt

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb