{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
Bohrung d2 (H7) | 16 mm | |
VDI-Größe | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Bohrstangenhalter |
Artikelnummer | 319400 16 | |
EAN / GTIN | 4045197191366 |