• În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Suporturi pentru alezat Forma E2 16 mm

Cod articol: 319400 16
Reducere
93,20 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H7) 16 mm
Ref. VDI VDI 40
d8 55 mm
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 40
Tip produs Suport pentru bare de alezat VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319400 16
EAN / GTIN 4045197191366

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.
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
    Alezaj d2 (H7) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături