Doppel-Gelenksteckschlüssel, Schlüsselweite: 10X11mm

Artikel-Nr.: 621405 10X11
Rabatt
17,85 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 10 mm
Schlüsselweite 2 11 mm
Schlüssellänge L 202 mm
Kopf-⌀ D1 14,1 mm
Kopf-⌀ D2 16,7 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621405 10X11
EAN / GTIN 4045197717320
Herstellernummer 621405 10X11

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant. Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.
Bewegliche Köpfe (bis zu 200° verstellbar).

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt, rundfinish

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb