• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Oboustranný kloubový klíč 10X11 mm

Artiklové číslo: 621405 10X11
Sleva
492,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 10 mm
Rozměr klíče 2 11 mm
Délka klíče L 202 mm
⌀ hlavy D1 14,1 mm
⌀ hlavy D2 16,7 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 621405 10X11
EAN / GTIN 4045197717320

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; otvory klíče s přesnými tolerancemi; 12-hran. Vestavěná tlačná pružina drží hlavy v dané poloze.
Pohyblivé hlavy (možnost nastavení do 200°).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná, kruhové broušení