• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Vlies-Finishingscheibe 100

Artikel-Nr.: 553965 100

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,82 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,52 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Nylonvlies
Scheiben-⌀ 50,8 mm
Ausführung A coarse
maximale Drehzahl 23.000 min-1
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553965 100
EAN / GTIN 4062406300753

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Universelles und leistungsfähiges Nylonvlies.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren