Vlies finiselő korong 100

Cikkszám: 553965 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,82 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,52 € / Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 100
Finomsági fok durva
Csiszolóeszköz alapja Nylonvlies
Tárcsa ⌀ 50,8 mm
Kivitel A coarse
Maximális fordulatszám 23 000 min-1
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553965 100
EAN / GTIN 4062406300753

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Univerzális és nagy teljesítményű nylon vlies.

Felhasználás:

Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.