Slipnylonrondell, finish 100

Article no.: 553965 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  22,82 / st.
  • from 50 st.
    NOK  19,05 / st.
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Korund
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
slipmedelsunderlag Slipnylon
skiv-⌀ 50,8 mm
Utförande En coarse
maximalt varvtal: 23 000 min-1
Produktslag Slipduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 553965 100
EAN / GTIN 4062406300753

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Universell och effektiv slipnylon.

Användningsdata:

För rengöring, avfettning, mattpolering av metallytor.