{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 31 mm | |
Beschichtung | TiCN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,2 mm | |
Gesamtlänge L | 71 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M16 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 4,2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150383 31 |