{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 22 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Auskraglänge L1 | 26 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOMU.. | |
Wendeplattengröße | 10 | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225200 22/3L | |
Herstellernummer | THN05015 |