Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET Reamax® TS Halter DAH® Zero Zylinderschaft 18-19,99 mm

Artikel-Nr.: 239930 18-19,99
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

für Reibkopf-⌀ D 18 mm - 19,99 mm
Schaftausführung kurz
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 80 mm
Gesamtlänge Lges 145 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900 1
Gabelschlüssel Nr. 239901 SW5
Betätigungsschlüssel Nr. 239902 8IP (1,5Nm)
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239930 18-19,99
Herstellernummer 75A.41.13010

Beschreibung

Ausführung:

Halter ist vorgespannt und auf < 0,005 mm Rundlauf eingestellt. Für Rundlaufgenauigkeiten mit einer Präzision von < 3 µm, längere Werkzeugstandzeiten und höhere Prozesssicherheit.

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel.
Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile