{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Temperaturbereich | -20 °C - 350 °C | |
Genauigkeit | ±2 °C oder 2 % vom Messwert | |
Thermische Empfindlichkeit | 0,1 K | |
Bildwiederholfrequenz | 9 Hz | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Sichtfeld | 35,7×26,8 Grad | |
Detektorgröße | 120×90 px | |
minimaler Fokussierabstand | 0,45 m | |
Schnittstelle | Fluke Connect | |
Produktart | Wärmebildkamera |
Artikelnummer | 474035 TIS20 | |
Herstellernummer | TIS20 9HZ |