Steckschlüssel Satz ∙ TORX® T8 – T55 ∙ E5 – E20 Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 163-192/24
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
Artikelnummer 163-192/24
EAN / GTIN 4000896162314
Herstellernummer 163-192/24
L-Nummer L60140 1877

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T8 – T55 ∙ E5 – E20
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.08 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 24

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55

Winkelschraubendreher Satz 2115-T/7R
Winkelschraubendreher 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren