Steckschlüssel Satz 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ3 Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil Vierkant h

Artikel-Nr.: 854-1
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 854-1
EAN / GTIN 4000896038343
Herstellernummer 854-1
L-Nummer L60140 4121

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze CVD-TIN beschichtet
  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ3
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 33

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-0.8X4 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506-PH1 ∙ 8506-PH2 ∙ 8506-PH3 ∙ 8506-PH4
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2 ∙ 8507-PZ3
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2
Verlängerung 868
Universal Gelenk 869

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren