Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 854-1
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 854-1
EAN / GTIN 4000896038343
Číslo výrobce 854-1
L-číslo L60140 4121

Popis

Popis:

  • Nástrčné nástavce šroubováku s vrstvou CVD-TIN
  • Plastový box 165-S (1/9)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Profil vnitřní šestihran, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ3
  • Rozměry / délka: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.9 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 33

Rozsah dodávky:

  • 850-4
  • 850-5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8501-8
  • 8503-0.6X3.5
  • 8503-0.8X4
  • 8503-1X5.5
  • 8503-1.2X8
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 8506-PH3
  • 8506-PH4
  • 8507-PZ1
  • 8507-PZ2
  • 8507-PZ3
  • 863HP
  • 865
  • 866U
  • 867-2
  • 868
  • 869

Vhodné produkty

Náhradní díly