Werkzeug Satz ∙ Ring-Maulschlüssel ∙ Schraubendreher 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH2 Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil

Artikel-Nr.: 163-58/27
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
Artikelnummer 163-58/27
EAN / GTIN 4000896122844
Herstellernummer 163-58/27
L-Nummer L60140 2066

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH2
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.01 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 27

Lieferumfang:

Ring-Maulschlüssel 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24
Schraubendreher trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-65 ∙ 803-80
Schraubendreher trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2
Schraubendreher 801NK-55
Schraubendreher 801NK-PH2

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren