Lecksuchspray Eco Leak Finder 500 ml

Artikel-Nr.: 083086 500
(20,00 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Produktdetails

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Ausführung Spraydose
Füllflüssigkeit 500 ml
Produktart Lecksuchspray

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083086 500
EAN / GTIN 5412386034596
Herstellernummer 10732-AI

Beschreibung

Ausführung:

DVGW-geprüftes Lecksuchspray für Gas- und Druckluftsysteme für nahezu alle Gasarten, auch für Sauerstoffsysteme. Die wasserbasierende Flüssigkeit bildet an der Leckage gut sichtbare Schaumblasen. DIN EN 14291. Klassifizierung NSF® P1.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren